Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch ACE 60x60x103,5 cm,Holz , Natürlich,24,71 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028319925
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT01120NAWH
EAN/GTIN:
     5404028319925
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5404028319925 Der Besitz eines Ace High Tischs ist ein bisschen wie das Gewinn des Grand Slam für Innenarchitektur. Es ist elegant, Designer, praktisch und leicht zu unterbringen. Seine Holzoberfläche mit schön abgeschrägten Kanten und der zentralen Thermo-lacquered Metall-Basis ist ACE leicht zu reinigen. Es ist perfekt für schnelle Mahlzeiten oder schläfrige Kaffeepausen in Ihrer Küche. Fügen Sie ein oder zwei Stühle mit einem Fußstütze hinzu, um einen maximalen Komfort zu erhalten. Spiel, Set, Match!

Basisdurchmesser: 53,0 cm
Basismaterial: Weißes Thermolaquetall
Breite in cm: 60
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 24,71
Höhe in cm: 103,5
Länge in cm: 60
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 60,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Platte von Freut
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch durchmesser 60cm, bartisch, kokoon design stehtisch, 5404028319925, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch ACE 60x60x103, 5 cm, Holz, Natürlich, 24, 71 kg, BT01120NAWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.