Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch BELLEZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028320068
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02830BLBL
EAN/GTIN:
     5404028320068
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 80x200 cm
5404028320068 Der Flore -Rund -Tisch ist ein fester, einladender und ästhetischer Tisch und ist ein Ort, an dem Vereinbarungen getroffen werden. Es ist mit der Finesse mit einer wunderschönen Tischplatte (MDF) mit abgeschrägten Kanten und einer zentralen Basis aus pulverbeschichtetem Metall konzipiert. Erstellen Sie einen noch freundlicheren Raum, indem Sie verschiedene Elemente des Bereichs mischen und passende Stühle hinzufügen. Mehrere Florentische funktionieren gut in einer Cafeteria oder in einem Rastzimmer, aber die Flore macht auch großartiges Solo in einer kleinen Familienküche.

Basisdurchmesser: 53,0 cm
Breite in cm: 80
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 28,05
Höhe in cm: 77,5
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz (MDF) Platte von Freut ™ ne schwarz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5404028320068, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch BELLEZA, DT02830BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,76*
€ 359,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.