Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer UltraCut FBS II 8x70 20/5 US TX E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-540820
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540820
EAN/GTIN:
     4048962281545
Suchbegriffe:
Betonschraube
540820 fischer UltraCut FBS II 8x70 20/5 US TX E
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Schraubenlänge:
70 mm
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
39.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: 540820, fischer UltraCut FBS II 8x70 20/5 US TX E, 4048962281545
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,15*
Lager 6QTZH
395
20
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,20*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.