| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5411183014350 Herst.-Nr.: 5411183014350 EAN/GTIN: 5411183014350 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5411183014350 Neutralsilikon Silirub® Bau N, Folienbeutel - Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis - Sehr gut verarbeitbar - Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig - Kein Verspröden oder Kreiden, keine Haarrisse - Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw. - Nach Aushärtung dauerelastisch - Korrosionsfrei - Für Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff - Geprüft nach DIN 18545, Teil 2 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,6 l | Gebinde: | Beutel | Farbe: | schwarz | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5411183014350, Soudal, Silikon, Folienbeutel, Neutralsilikon Silirub® Bau N, 28575843, 1649679, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SILIRUB Bau N 600ml Beutel, schwarz SOUDAL, Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis, Sehr gut verarbeitbar, Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig, Kein Verspröden oder Kreiden, keine Haarrisse, Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw, Nach Aushärtung dauerelastisch, Korrosionsfrei, Für Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff, Geprüft nach DIN 18545, Teil 2, Gefahrenhinweise:, EUH210:, EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,57* | € 10,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,47* | € 10,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,86* | € 10,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,62* | € 10,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,86* | € 11,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01644* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|