Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnenschaum 750ml Pistolenschaum(MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5411183040687
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183040687
EAN/GTIN:
     5411183040687
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
5411183040687 Soudafoam Brunnenschaum
- Gebrauchsfertiger, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar*) Verbindung
- Ersetzt aufwendiges Aufmörteln (Mörtel, Wasser, Werkzeuge)
- Genaue Dosierbarkeit
- Sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung nach der Aushärtung
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen, ausgenommen PE, PP, PTFE und Silikone
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Sofort anwendbar
- Nicht geeignet zum dauerhaften Abdichten unter Wasser
- Zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton (mit Nut- und Federverbindungen)
- Zum Abdichten/Zusammenfügen von Kontrollschachtringen für Hausanschlüsse, z. B. aus Beton, Ton, Keramik und von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen
- Geprüft durch: MFPA Leipzig, Prüfbericht PB 2.4/06-492-1
- Baustoffklasse B3 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten,H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H335: Kann die Atemwege reizen,H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H315: Verursacht Hautreizungen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Brunnenschaum, soudal montageschaum, bauschaum, pistolenschaum 750 ml, 5411183040687, Soudal, Montagescheim, Soudafoam Brunnenschaum, 28575794, 1649667, 28575777, Polyurethan-Dichtschaum, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Brunnenschaum 750ml Pistolenschaum(MDI), Gebrauchsfertiger, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum, Schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0, 5 bar*) Verbindung, Ersetzt aufwendiges Aufmörteln (Mörtel, Wasser, Werkzeuge), Genaue Dosierbarkeit, Sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung nach der Aushärtung, Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen, ausgenommen PE, PP, PTFE und Silikone, Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin, Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten, Sofo
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,82*
€ 11,89*
2 Tage
108
12
€ 4,90*
ab € 10,29*
€ 12,78*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,24*
2 Tage
108
12
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,39*
Lager 6QTZH
132
12
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.