Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKER PAINT, Leucht-Rot Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386060458
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386060458
EAN/GTIN:
     5412386060458
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
5412386060458 Markierfarbe MARKER PAINT
- Sprühfarbe für temporäre Markierungsarbeiten aller Art
- Leuchtfarbe trocknet schnell ab
- Hohe Deckkraft
- Laufen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab
- 360°-Ventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen - Freisprühen des Ventils ist nicht mehr nötig
- Haften auf allen Oberflächen, auch wenn diese nass oder feucht sind
- Für temporäre Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
leuchtrot
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Signierfarbe, markierungsfarbe 500 ml rot, signierfarbe rot, signierfarbe, 5412386060458, CRC®, Markierspray, Markierfarbe MARKER PAINT, 28577223, 1649868, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MARKER PAINT, Leucht-Rot Spraydose 500 ml, Sprühfarbe für temporäre Markierungsarbeiten aller Art, Leuchtfarbe trocknet schnell ab, Hohe Deckkraft, Laufen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab, 360°-Ventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen - Freisprühen des Ventils ist nicht mehr nötig, Haften auf allen Oberflächen, auch wenn diese nass oder feucht sind, Für temporäre Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H222: Extrem en
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 5,86*
€ 7,79*
1 Tag
5
3
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,79*
12
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 10,91*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 11,12*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01898* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.