Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTREME LUBE Hochdruck-Synthesefett NSF H1 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386062469
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386062469
EAN/GTIN:
     5412386062469
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
multifunktionsspray crc
5412386062469 Hochdruck-Synthesefett EXTREME LUBE NSF H1
- Spezialschmierfett mit Hochdruck-Additiven
- Universell einsetzbar
- Wasserbeständig
- Garantiert Langzeitschmierung von Maschinenteilen und Lagern auch bei extremen Rahmenbedingungen
- Ist in der höchsten NSF-Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebenmsitteltechnik registriert
- Temperatureinsatzbeständigkeit: – 40 °C bis + 180 °C, kurzeitig bis +200 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
Kontakt Chemie
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32603-AA
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 5412386062469, CRC®, Hochdruck-Synthesefett EXTREME LUBE NSF H1, 28577366, 1649896, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 EXTREME LUBE Hochdruck-Synthesefett NSF H1 500 ML, Spezialschmierfett mit Hochdruck-Additiven, Universell einsetzbar, Wasserbeständig, Garantiert Langzeitschmierung von Maschinenteilen und Lagern auch bei extremen Rahmenbedingungen, Ist in der höchsten NSF-Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebenmsitteltechnik registriert, Temperatureinsatzbeständigkeit: – 40 °C bis + 180 °C, kurzeitig bis +200 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H315: Verursacht Hautreizungen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,01*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 15,03*
€ 19,61*
12
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 23,51*
1 Tag
24
12
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 24,84*
Lager 6QTZH
24
12
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 322,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.