Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386062476
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386062476
EAN/GTIN:
     5412386062476
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Montagespray
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
5412386062476 Schmier- und Montagepaste GRAPHITE ASSEMBLY PASTE
- Schwarze Schmierpaste mit Graphit und MoS2
- Durch die Festschmierstoffe ist sie extrem druckaufnahmefähig
- Im Temperaturbereich von – 30°C bis 650 °C schmierwirksam
- Besonders als Hochtemperaturschmiermittel bei langsamen Gleit- und Lagerbewegungen im Einsatz
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, crc montagespray, trocken schmiermittel, schmierfett spray, 5412386062476, CRC®, Montagepaste, Schmier- und Montagepaste GRAPHITE ASSEMBLY PASTE, 28577601, 1649947, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 GRAPHITE ASSEMBLY PASTE Spraydose 500 ml, Schwarze Schmierpaste mit Graphit und MoS2, Durch die Festschmierstoffe ist sie extrem druckaufnahmefähig, Im Temperaturbereich von – 30°C bis 650 °C schmierwirksam, Besonders als Hochtemperaturschmiermittel bei langsamen Gleit- und Lagerbewegungen im Einsatz, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, Grafit-Montagepaste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 22,29*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 23,46*
12
€ 4,90*
ab € 25,02*
€ 30,95*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 31,22*
Lager 6QTZH
12
12
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,05902* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 424,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.