Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5412386062483
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     5412386062483
EAN/GTIN:
     5412386062483
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl 500ml
5412386062483 Rostlöser PEN OIL
- Silikonfreies Weißöl
- Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Für die Lebensmitteltechnik
- Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
- Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc.
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
Kontakt Chemie
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32606-AA
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, crc kontakt kriechöl, 5412386062483, CRC®, Rostlöser PEN OIL, 28577460, 1649917, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1, Silikonfreies Weißöl, Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung, Mit Permalock-Spezialsprühkopf, Für die Lebensmitteltechnik, Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist, Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc, Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 13,47*
€ 16,69*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 16,81*
Lager 6QTZH
12
12
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 18,17*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 218,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.