| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386065644 Herst.-Nr.: 5412386065644 EAN/GTIN: 5412386065644 |
| | |
|
| | |
| 5412386065644 Formtrennmittel NSR Food, NSF H1 - Nassfilm-Formtrennmittel mit NSF M1-Zertifizierung - Breites Anwendungsfeld in der Spritzguß- und blaßverarbeitung sowie dem Thermoformen - Gute Trenneigenschaften bei Thermoplasten, insbesondere für PLA, PC, PE und PP - Temperatureinsatzbereich bis 200°C - Silikonfrei - Gemäß NSF M1 für den Einsatz als Trennmittel bei Lebensmittelverpackungen zertifiziert Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trocken schmiermittel, trockenschmierstoff crc, 5412386065644, CRC®, Formtrennmittel NSR Food, NSF H1, 28577601, 1649947, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 NSR FOOD Spraydose 500 ml, Nassfilm-Formtrennmittel mit NSF M1-Zertifizierung, Breites Anwendungsfeld in der Spritzguß- und blaßverarbeitung sowie dem Thermoformen, Gute Trenneigenschaften bei Thermoplasten, insbesondere für PLA, PC, PE und PP, Temperatureinsatzbereich bis 200°C, Silikonfrei, Gemäß NSF M1 für den Einsatz als Trennmittel bei Lebensmittelverpackungen zertifiziert, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, 541238606 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,09* | € 10,92* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,49* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,65* | € 12,94* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 14,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 13,26* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02652* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 195,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|