Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386068799 Herst.-Nr.: 5412386068799 EAN/GTIN: 5412386068799 |
| | |
|
| | |
| 5412386068799 Druckgasreiniger DRUCKLUFT 360 - Basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7) - Trockenes, ölfreies Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist - Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen ist mit einer 360°-Sprühtechnik für lageunabhäniges Sprühen ausgestattet - Ausblasen von Staub und Schmutz in der Elektronik und Feinmechanik - Gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose (extrastark) | Inhalt: | 0,2 l | GHS: | GHS04 | Gefahrenhinweise: | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftreiniger, 5412386068799, CRC®, CRC-Druckgasspray, Druckgasreiniger DRUCKLUFT 360, 28578088, 1649996, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 DRUCKLUFT 360 SUPER Spraydose 200 ml, Basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP = 7), Trockenes, ölfreies Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist, Die Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen ist mit einer 360°-Sprühtechnik für lageunabhäniges Sprühen ausgestattet, Ausblasen von Staub und Schmutz in der Elektronik und Feinmechanik, Gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 20,36* | € 27,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,48* | € 27,10* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,12* | € 30,22* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,86* | € 30,97* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,39* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 438,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|