| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386070372 Herst.-Nr.: 5412386070372 EAN/GTIN: 5412386070372 |
| | |
|
| | |
| 5412386070372 Torch Ceramic Anti Spatter - Bildet eine trockene, weiße und dünne keramische Antihaftbeschichtung - Langanhaltender Brennerschutz (± 8 Stunden) - Temperaturbeständig bis zu 900 °C, unter Luftabschluss bis zu 2000 °C - Silikonfrei - Schnell trocknend (± 15 Sek.) - Hervorragende Oberflächenhaftung - Ohne halogenierte Bestandteile Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,25 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crc schweißtrennmittel, schweißtrennspray, 5412386070372, CRC®, Torch Ceramic Anti Spatter, 28577601, 1649947, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 TORCH CERAMIC ANTISPATTERHochleistungs - Schweißtrennmittel, Bildet eine trockene, weiße und dünne keramische Antihaftbeschichtung, Langanhaltender Brennerschutz (± 8 Stunden), Temperaturbeständig bis zu 900 °C, unter Luftabschluss bis zu 2000 °C, Silikonfrei, Schnell trocknend (± 15 Sek.), Hervorragende Oberflächenhaftung, Ohne halogenierte Bestandteile, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 10,65* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,10* | € 11,55* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,50* | € 11,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,75* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,77* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 157,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|