Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386070907 Herst.-Nr.: 5412386070907 EAN/GTIN: 5412386070907 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5412386070907 Rostumwandler - Vorbehandlung vor dem Lackieren von rostigem Metall - Schützt den Decklack gegen Korrosion - Schnelltrocknend: überlackierbar nach 2 Stunden - Wasserbasiert: sicher in der Anwendung und umweltfreundlich - Zeitsparend: eine minimale Oberflächenvorbereitung reicht aus (kein Sandstrahlen erforderlich) - Gute Haftung auf der Oberfläche, gute Haftung des Decklacks - Schützt auch ohne Decklack - Für alle rostigen Metallmaterialien wie Rohre, Armaturen, Zäune, Behälter Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 0,75 l | Herstellerartikelnummer: | 33349-AA | Herstellername: | CRC Industries Deutschland Gmb | Markenname: | Kontakt Chemie | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5412386070907, CRC®, 28578088, 1649996, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 RUST SEAL Rostumwandler 750ml Dose Korrosionsschutzmittel, Vorbehandlung vor dem Lackieren von rostigem Metall, Schützt den Decklack gegen Korrosion, Schnelltrocknend: überlackierbar nach 2 Stunden, Wasserbasiert: sicher in der Anwendung und umweltfreundlich, Zeitsparend: eine minimale Oberflächenvorbereitung reicht aus (kein Sandstrahlen erforderlich), Gute Haftung auf der Oberfläche, gute Haftung des Decklacks, Schützt auch ohne Decklack, Für alle rostigen Metallmaterialien wie Rohre, Armaturen, Zäune, Behälter, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH208: Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, 5412386 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,24* | € 40,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,46* | € 40,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,27* | € 51,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 39,22* | € 51,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,41* | € 54,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,05922* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 327,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|