| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5412386810275 Herst.-Nr.: 5412386810275 EAN/GTIN: 5412386810275 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5412386810275 Etikettenlöser Solvent 50 - Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene - Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen - Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten - Durch natürlichen Orangenduft angenehm zu verarbeiten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Kanister | Herstellername: | CRC Industries Deutschland Gmb | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, crc etikettenentferner, etiketten ablöser, etikettenentferner 1l, 5412386810275, CRC®, CRC-Etikettenlöser, Etikettenlöser Solvent 50, 28576946, 1649820, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 KOC SOLVENT 50 Etikettennlöser 1L, Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene, Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen, Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten, Durch natürlichen Orangenduft angenehm zu verarbeiten, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H317: Kann allergis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,39* | € 26,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,42* | € 26,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,69* | € 28,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,50* | € 32,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 26,80* | € 36,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|