| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5414195013588 Herst.-Nr.: 5414195013588 EAN/GTIN: 5414195013588 |
| | |
|
| | |
| 5414195013588 Dichtstoff X-Seal - Extrem flexibel - Dauerhaft elastisch - Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund - Sicher und schimmelbeständig - Überstreichbar - Dehnung: über 600% Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Markenname: | Tec7 | Herstellername: | Novatech Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 528013217 | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1649764, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 X-Seal schwarz 310ml, Extrem flexibel, Dauerhaft elastisch, Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund, Sicher und schimmelbeständig, Überstreichbar, Dehnung: über 600%, Gefahrenhinweise:, EUH211: Achtung! Beim Sprühen könne..., Biozidprodukte vorsichtig verwenden... |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,66004* | € 143,50008* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,61008* | € 144,64008* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,95* | € 144,64008* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,44008* | € 155,27004* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 132,21* | € 160,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,0175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|