Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker AMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072004075
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00470RE
EAN/GTIN:
     5420072004075
Suchbegriffe:
5420072004075
Kokoon Design
Kokoon® Design-Barhocker AMA
BS00470RE
5420072004075 Der ergonomische Stuhl "Ama" ist perfekt für alle Arbeitsstationen geeignet, die die Bewegungsfreiheit erfordern. Rezeption, Ladenschalter, Bar oder Workshop, es entspricht den Bedürfnissen vieler Unternehmen.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 33,0 cm
Breite in cm: 33
Farbe 1: Rot
Gewicht KG: 13,5
Höhe in cm: 73
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 33
Material 1: Textil
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Sitzbreite: 33,0 cm
Sitzhöhe: 56 - 70 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: Ja. Polsterung von +- 4 cm.
Sitztiefe: 33,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,32*
€ 287,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.