Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker TRIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072004082
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00480BL
EAN/GTIN:
     5420072004082
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072004082 Der 'Trio' -Stuhl ist ein unschlagbares Komfort-/Qualitäts-/Preis -Verhältnis! Selbst wenn es ein Einstiegsbereich ist, bedeutet dies nicht, dass es Komfort verläuft. Dank seiner in der Basis eingebauten verstellbaren Höhe und Bodenschutz passt es für alle Arten von Küchen.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 38,0 cm
Breite in cm: 44
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 7,5
Höhe in cm: 84
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 44
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rückenpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 3 cm.
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 57 - 79 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: Ja. Feste Schaumstoffpolsterung +- 3 cm.
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker höhenverstellbar, 5420072004082, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker TRIO, BS00480BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.