Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker MODENA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072004112
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00510BL
EAN/GTIN:
     5420072004112
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072004112 Der 'Modena' -Stuhl wird dich mit seinen leichten Formen und einem extrem bequemen gepolsterten Sitz fesseln. Die Kombination aus gebürstetem Edelstahl und hochwertigem Kunstleder, hartem und hötigem Einstellbar ist sie für alle Gebrauchsgeeignungen geeignet.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 42,0 cm
Breite in cm: 44
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 19,5
Höhe in cm: 83
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 42
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 37,0 cm
Rück-Höhe: 6,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. Weiche Polsterung von +-3 cm.
Sitzbreite: 37,0 cm
Sitzhöhe: 54 - 78 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: Ja. Weiche Polsterung von +-3 cm.
Sitztiefe: 41,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker höhenverstellbar, 5420072004112, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker MODENA, BS00510BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,73*
€ 451,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.