Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Dekoratives Design-Accessoire FLAME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072006789
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DK00430AL
EAN/GTIN:
     5420072006789
Suchbegriffe:
5420072006789
Kokoon Design
Kokoon® Dekoratives Design-Accessoi...
DK00430AL
5420072006789 Ein Korb oder ein Gericht für Obst, dieses "Flammen" -Deco -Gegenstand im polierten Aluminium verleiht Ihrem Innenraum eine moderne Note. Die traditionelle Handwerkskunst macht jedes Stück einzigartig, mit seinen geringfügigen Poliermängel und materiellen Mängel.

Breite in cm: 43
Farbe 1: Aluminium
Gewicht KG: 4,2
Höhe in cm: 11
Länge in cm: 43
Material 1: Aluminium
Montage notwendig: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.