Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Niedriger Design-Hocker MITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072010786
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     LS00210WH
EAN/GTIN:
     5420072010786
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker holz
gartenhocker weiß
gartenhocker
5420072010786 Mit einem niedrigen Stuhl, einem Fußstützen oder einem Seitenpolf, "Mitch" ist ein Mehrzweckobjekt in bemalten Holz mit klaren Linien. Robust und Licht passt zu allen Innenräumen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 47
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 8
Höhe in cm: 45
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 31
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Sitzbreite: 49,0 cm
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072010786, Kokoon Design, Kokoon® Niedriger Design-Hocker MITCH, LS00210WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.