Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Tischlampe MOON 18x30x69 cm,Metall, ORANGE,3,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072018379
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     TL00030OR
EAN/GTIN:
     5420072018379
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
5420072018379 Dieses Mehrzweck-Licht wird Ihr Innenraum mit Sicherheit verschönern. Sein orientierbarer Lampenschirm kann hochbereinigt sein und entlang der Stahlstruktur aus Chrom läuft. Das elektrische Kabel perfektioniert den Stil dieser Designerlampe.

Anzahl der Glühbirnen: 1
Basisdurchmesser: 18,0 cm
Basismaterial: Metallchrom
Breite in cm: 30
Dimmbar: Nein
Farbe 1: ORANGE
Fassung: E14
Gewicht KG: 3,6
Höhe in cm: 69
Lampenschrimmaterial 1: Orange gestrichenes Metall
Länge in cm: 18
Material 1: Metall
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: 25 Watt max.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, 5420072018379, Kokoon Design, Kokoon® Tischlampe MOON 18x30x69 cm, Metall, ORANGE, 3, 6 kg, TL00030OR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.