Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker METO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072020525
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00780BL
EAN/GTIN:
     5420072020525
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barstuhl edelstahl
5420072020525 Der Meto -Designerhocker wird sich nahtlos in jedes Inneneinrichtung einfügen. Es ist in Weiß und Schwarz erhältlich und macht es zum idealen Match für jeden Stil. Der Nachahmungs -Lederstuhl ruht auf einem faltenden Edelstahl -Rahmen, der ein Gewicht von bis zu 120 kg unterstützt kann. Er ist ideal für den professionellen Gebrauch, ist aber auch perfekt zu Hause um Ihre Bar.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 44
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 6,6
Höhe in cm: 76,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Rück-Breite: 43,0 cm
Rück-Höhe: 13,0 cm
Sitzbreite: 38,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Feste Polsterung von +- 2 cm.
Sitztiefe: 37,5 cm
Stapelbar: ja
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072020525, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker METO, BS00780BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.