Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SUKI 39x42x104 cm,Kunstleder, Schwarz, 9,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072021898
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00840BLBL
EAN/GTIN:
     5420072021898
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072021898 Suki ist ein schlanker Barhocker zu einem erschwinglichen Preis. Mit seinem gepolsterten Sitz und seiner gekrümmten Rückenlehne bietet es außergewöhnlichen Komfort und hält und nimmt nur sehr wenig Platz ein. Sie werden diesen hochhöhenverstellbaren Barhocker mit seinem trendigen Design einfach lieben, ‚ideal in der Küche oder in der Heimatbar.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 38,0 cm
Breite in cm: 42
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 104
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 39
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 30,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 61 - 84 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 31,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker höhenverstellbar, 5420072021898, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SUKI 39x42x104 cm, Kunstleder, Schwarz, 9, 9 kg, BS00840BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.