Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker MADEIRA 45x46x107 cm,Holz , Natürlich, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072022642
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00920NA
EAN/GTIN:
     5420072022642
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz höhenverstellbar
5420072022642 Der Madeira-Stuhl ist eine solide Investition mit seiner verchromten Metallbasis und seinem eleganten Holzsitz. Das Holzkorn wurde absichtlich beibehalten, um diesem attraktiven Stück einen zusätzlichen Hauch von Wärme zu verleihen. Madeira ist ein hochverstellbares, hartes und leichtes Objekt, das für alle Arten von Bar und Küche geeignet ist.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 46
Farbe 1: Natürlich
Gewicht KG: 12
Höhe in cm: 107
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 45
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 30,0 cm
Sitzbreite: 39,0 cm
Sitzhöhe: 50 - 76 cm (einstellbar)
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker holz, barhocker, 5420072022642, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker MADEIRA 45x46x107 cm, Holz, Natürlich, 12 kg, BS00920NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.