Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SANTANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072022659
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS00930WH
EAN/GTIN:
     5420072022659
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz höhenverstellbar
5420072022659 Der Santana-Stuhl ist ein raffiniertes, minimalistisches Stück mit einem gemalten Holzsitz auf einer chromgeplanten Metallbasis von Designer. Es verfügt über eine Höhenanpassung und ein 360 ? Pivot -System und ist leicht und leicht zu reinigen. Ein modernes Objekt, das für alle Arten von Bar und Küche geeignet ist.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 46
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 12
Höhe in cm: 107
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 45
Material 1: Holz
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 36,0 cm
Rück-Höhe: 30,0 cm
Sitzbreite: 39,0 cm
Sitzhöhe: 50 - 76 cm (einstellbar)
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker holz, barhocker, 5420072022659, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SANTANA, BS00930WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.