Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Gartenhocker
>
Artikel
Kokoon® Niedriger Design-Hocker RUBIK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072034126
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
LS00750RE
EAN/GTIN:
5420072034126
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker
5420072034126 Dieser Designer -Fußstopp ist sehr vielseitig und äußerst komfortabel und kann auch als Fußstütze oder gelegentlicher Tisch verwendet werden. Es ist mit hochwertigem Nachahmungsleder bedeckt, das genauso einfach und angenehm zu berühren ist wie echtes Leder, aber wesentlich heftiger und leichter zu reinigen.
360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Rot
Gewicht KG: 8,6
Höhe in cm: 41
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 41,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Fester Schaum mit +-2 cm Schaum unter dem Sitz.
Sitztiefe: 41,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Stühle / Bänke / Hocker
>
Niedriger Design-Hocker
Weitere Suchbegriffe:
5420072034126
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Niedriger Design-Hocker RUBIK
,
LS00750RE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen