Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Niedriger Design-Hocker RUBIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072034140
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     LS00760GR
EAN/GTIN:
     5420072034140
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker
5420072034140 Dieser Designer -Fußstopp ist sehr vielseitig und äußerst komfortabel und kann auch als Fußstütze oder gelegentlicher Tisch verwendet werden. Es ist mit hochwertigem Nachahmungsleder bedeckt, das genauso einfach und angenehm zu berühren ist wie echtes Leder, aber wesentlich heftiger und leichter zu reinigen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Grau
Gewicht KG: 8,6
Höhe in cm: 41
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: nein
Sitzbreite: 41,0 cm
Sitzhöhe: 41,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. Fester Schaum mit +-2 cm Schaum unter dem Sitz.
Sitztiefe: 41,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072034140, Kokoon Design, Kokoon® Niedriger Design-Hocker RUBIK, LS00760GR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.