Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ELODY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072038643
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01280WHWH
EAN/GTIN:
     5420072038643
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072038643 Der Elody-Stuhl verfügt über einen geformten Polypropylen-Schalensitz (einen leichten, ultra-robustischen Kunststoff) mit gepolstertem Sitz und eine Abdeckung im Nachahmung. Der Sitz sitzt auf einem prächtigen, leicht weißen Eichenrahmen. Eine subtile Kombination aus skandinavisch inspiriertem Design, die einen atemberaubenden Effekt liefert. Elody ist ideal für alle Innenstile geeignet und macht die perfekte Ergänzung zu jeder Küche oder einer Bar.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 13,5
Höhe in cm: 102
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 42
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 79,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker 790mm, 5420072038643, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ELODY, BS01280WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.