Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Barhocker
>
Artikel
Kokoon® Design-Barhocker SUKI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072038704
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
BS01310GEGE
EAN/GTIN:
5420072038704
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar kunstled...
5420072038704 Suki ist ein schlanker Barhocker zu einem erschwinglichen Preis. Mit seinem gepolsterten Sitz und seiner gekrümmten Rückenlehne bietet es außergewöhnlichen Komfort und hält und nimmt nur sehr wenig Platz ein. Sie werden diesen hochhöhenverstellbaren Barhocker mit seinem trendigen Design einfach lieben, ‚ideal in der Küche oder in der Heimatbar.
360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 38,0 cm
Breite in cm: 42
Farbe 1: Grün
Farbe 2: Grün
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 104
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 39
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 30,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 61 - 84 cm (einstellbar)
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 31,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Barhocker
>
Design-Barhocker
Weitere Suchbegriffe:
barhocker
,
barhocker höhenverstellbar
,
5420072038704
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Barhocker SUKI
,
BS01310GEGE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen