Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ESCAL MINI 41,5x42x86,5 cm,Plastik / Polymer, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072046006
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01400BL
EAN/GTIN:
     5420072046006
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
acryl barhocker
5420072046006 In einem industriellen und entschlossen untertriebenen Stil verfügt dieser Barstool mittelheißen über einen komfortablen und sanft gepolsterten Nachahmungsledersitz, einen mit Polypropylen geformten Sitz im Rahmen einer klassischen und zarten Metallbasis . Der Escal Mini Stool ist die ideale Ergänzung Ihrer Küche oder Ihrer kleinen Bar!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 42
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 6,9
Höhe in cm: 86,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41,5
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072046006, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ESCAL MINI 41, 5x42x86, 5 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 6, 9 kg, BS01400BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.