Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Barhocker
>
Artikel
Kokoon® Design-Barhocker ELODY MINI 38,5x43x86,5 cm,Kunstleder, Schwarz, 7,92 kg
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072046426
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
BS01450BLBL
EAN/GTIN:
5420072046426
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072046426 Der Elody Mini-Stuhl verfügt über einen geformten Polypropylen-Schalensitz (ein leichter, ultra-robustes Kunststoff) mit gepolstertem Sitz und eine Abdeckung im Nachahmung. Der Sitz sitzt auf einem prächtigen, leicht weißen Eichenrahmen. Eine subtile Kombination aus skandinavisch inspiriertem Design, die einen atemberaubenden Effekt liefert. Elody ist ideal für alle Innenstile geeignet und macht die perfekte Ergänzung zu jeder Küche oder einer Bar.
360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 43
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 7,92
Höhe in cm: 86,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 38,5
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 64,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Barhocker
>
Design-Barhocker
Weitere Suchbegriffe:
barhocker
,
5420072046426
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Barhocker ELODY MINI 38
,
5x43x86
,
5 cm
,
Kunstleder
,
Schwarz
,
7
,
92 kg
,
BS01450BLBL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 148,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,21*
€ 221,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,03*
€ 220,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,72*
€ 210,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,37*
€ 203,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,32*
€ 176,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen