Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker TUREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057064
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01750BLBL
EAN/GTIN:
     5420072057064
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072057064 Geben Sie den Ton mit diesem zurückhaltenden und starken hohen Barhocker an. Turel verfügt über einen geformten Polypropylensitz, der gepolstert und mit einem hohen Rücken für zusätzlichen Komfort, einer ausgewogenen Holzbasis und einer Fußstütze. Der Inbegriff der Einfachheit und Stärke, dieser Stuhl, wird seinem Versprechen entspricht.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 48
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,25
Höhe in cm: 102
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 42
Material 1: Kunstleder
Material 2: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 79,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker 790mm, 5420072057064, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker TUREL, BS01750BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.