Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker GAUCHO MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057286
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01780BR
EAN/GTIN:
     5420072057286
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker kunstleder
5420072057286 Ein leicht gepolsterter, bequemer Sitz und ein hoher Rücken, ein alter industrieller Stil und eine bemalte Metallbasis. Dies sind die Zutaten, die Gaucho Mini ihren gesamten Charakter verleihen. Dieser Hocker mit mittlerer Höhe ist ideal für eine Frühstücksbar im Herzen einer Familienküche oder für das Teilen guter Zeiten mit Freunden.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 46
Farbe 1: Braun
Gewicht KG: 8,58
Höhe in cm: 88
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50
Material 1: Kunstleder
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 43,0 cm
Rück-Höhe: 31,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 2 cm Polsterung.
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 62,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 2 cm Polsterung.
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072057286, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker GAUCHO MINI, BS01780BR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.