Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker APRIL MINI 48x56x102 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 11,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072057941
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS01920WHNA
EAN/GTIN:
     5420072057941
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072057941 In diesem Hocker mit mittlerer Höhe trifft der Komfort Einfachheit. Mit seinem zurückhaltenden Holzbasis und dem großen Polypropylensitz (einem sehr hartlebigen Kunststoffmaterial), das leicht mit weicher Polsterung und einem hohen Rücken gepolstert ist, bringt der April-Mini-Stuhl einen Hauch frischer nordischer Luft und eine skandinavische Ästhetik in Ihr Interieur. Seien Sie mutig mit den verschiedenen Modellen im Bereich für ein ganz persönliches Design.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 11,5
Höhe in cm: 102
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 90kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 42,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 38,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072057941, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker APRIL MINI 48x56x102 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 11, 5 kg, BS01920WHNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.