Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SLADE MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072058443
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02030GRWH
EAN/GTIN:
     5420072058443
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker sitzhöhe 66 cm
5420072058443 Es ist wirklich schwer, der Attraktivität dieses stabilen und komfortablen Hockers mit mittlerer Höhe und seinem Designer guten Looks zu widerstehen! Slade Mini ist das Ergebnis der perfekten Kombination zwischen einem eleganten Polypropylensitz (einem sehr fleißigen Kunststoff) und einer diskreten Metallbasis. Ideal für Ihre Küchentheke oder professionelle Bar, spielen Sie mit den verschiedenen angebotenen Farben herum und erstellen Sie Ihren eigenen Look. Slade Mini Mid-Hirghy-Stuhl traf jedes Mal das Ziel!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 53
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 12
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 49
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 20,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 66,0 cm
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072058443, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SLADE MINI, BS02030GRWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.