Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker SLADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072058740
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02180GRBL
EAN/GTIN:
     5420072058740
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072058740 Es ist wirklich schwer, der Attraktivität dieses stabilen und komfortablen Hochhockers und seines Designer -guten Looks zu widerstehen! Slade ist das Ergebnis der perfekten Kombination zwischen einem eleganten Polypropylensitz (einem sehr hartlebigen Kunststoff) und einer diskreten Metallbasis. Ideal für Ihre Küchentheke oder professionelle Bar, spielen Sie mit den verschiedenen angebotenen Farben herum und erstellen Sie Ihren eigenen Look. Slade -Stühle trafen jedes Mal das Ziel!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 53
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 12,27
Höhe in cm: 95
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 50,5
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 38,0 cm
Rück-Höhe: 20,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 76,0 cm
Sitztiefe: 36,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072058740, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker SLADE, BS02180GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.