Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ANAU MINI 42x42x85 cm,Plastik / Polymer, Weiß, 6,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072062228
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS02280WH
EAN/GTIN:
     5420072062228
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072062228 Anau Mini ist ein hervorragender Hocker mit mittlerer Höhe, der dem traditionellen skandinavischen Stil einen echten Schub verleiht. Sein Sitz mit hohem Rücken ist aus einem einzigen Stück ultrasistenten Kunststoff (Polypropylen) geformt und befindet sich auf einer klassischen Holzbasis. Um alles zu beenden, gibt es eine Metallfußstütze und eine weiche Polsterung im Nachahmungsleder. Diese Vielfalt von Materialien kombiniert ein Gefühl von Harmonie und Moderne, das Ihre Küche aufpackt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 42
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 6,7
Höhe in cm: 85
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 42
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 64,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062228, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ANAU MINI 42x42x85 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 6, 7 kg, BS02280WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.