Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel RULIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071572
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02620WH
EAN/GTIN:
     5420072071572
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel
5420072071572 Kombinieren Sie gerne Arbeit mit Design und Kochen mit praktischer Bedeutung? Einführung des Roulio -Stuhls, der Ihren Küchenbereich oder Ihr Heimbüro belebt. Roulios Sitz besteht aus einem einzelnen geformten Stück in Polypropylen (einem Kunststoff, der so stark wie Licht ist) mit Armlehnen und einer Chrommetallbasis auf Rädern. Entdecken Sie die große Auswahl an Farben in unserer Reichweite und stellen Sie Ihre eigene Auswahl für ein noch mehr personalisierteres Innenausstattung zusammen.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 54
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 10,34
Höhe in cm: 86
Höhenverstellung: Nein
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 59
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 47,0 cm
Sitztiefe: 45,0 cm
Weitere Suchbegriffe: sessel weiss, sessel, kokoon design sessel, 5420072071572, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel RULIO, AC02620WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.