Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel NESLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072071695
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC02680LG
EAN/GTIN:
     5420072071695
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel
5420072071695 Die guten Punkte des nesly Stuhls sind zu zahlreich, um sie zu erwähnen! Die komfortablen, sanft gepolsterten Sitzplätze plus Armlehnen, die mit einem starken Stoff bedeckt sind, bieten dauerhaften Komfort und gute Rückenstütze. Nesly steht auf einer hervorragenden Chrombasis mit Rädern. Der ausgesprochen moderne Stil dieses Büro- oder Esszimmerstuhls wird jedes zurückhaltende, skandinavische oder gemütliche Dekor aufrütteln und gleichzeitig funktional und praktisch bleiben.

360 Grad Drehung: Ja
Armlehnenhöhe: 25,0 cm
Breite in cm: 55
Farbe 1: Hellgrau
Gewicht KG: 13,56
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Kopfstütze höhenverstellbar: Nein
Länge in cm: 60
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 50,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 53,0 cm
Sitzhöhe: 50,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 45,0 cm
Weitere Suchbegriffe: sessel grau, sessel, kokoon design sessel, 5420072071695, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel NESLY, AC02680LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,25*
€ 407,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.