Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker CARRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072082875
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS03160BLBL
EAN/GTIN:
     5420072082875
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 750mm
5420072082875 Fahren Sie im Mittelpunkt, während Sie sich auf dem Carry -Hocker sitzen und über Ihre Bar oder Ihre Frühstücksbar den Vorsitz haben. Dieser Barhocker ist der Höhepunkt der Eleganz: im Trend, original, komfortabel und intelligent. Sie werden den sanft gepolsterten Velourssitz, den gut gestalteten Sitz zurück und die dreibeinige Holzbasis, die mit gebürsteten Metallspitzen und einem umstrebenden Fußstützen im selben Metall abgeschlossen sind, lieben. Niemand bringt den Tragen in eine Ecke!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 10,34
Höhe in cm: 97
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072082875, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker CARRY, BS03160BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.