Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehtisch MYRIAM 35x120x75 cm,Holz , Natürlich,17,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072086996
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CT00940NABL
EAN/GTIN:
     5420072086996
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072086996 Dies ist ein gelegentlicher Tisch, der jeden Raum verbessert. Myriam ist robust, schlank und elegant, was zu den meisten Innenausstattungen passt. Myriam wird schlank, leicht und diskret aus Holzfurnier und Thermo lackiertem Metall und werden auf subtile Weise eine Eingangshalle, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer oder ein kleineres Wohnzimmer mit industriellem, modernem oder minimalistischem Dekor auslassen.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 17,2
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 35
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 35,0 cm
Tisch Länge: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Holz natürlicher Chrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072086996, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehtisch MYRIAM 35x120x75 cm, Holz, Natürlich, 17, 2 kg, CT00940NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.