Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch FRED 70x70x105,5 cm,Holz , Natürlich, 20,57 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072087955
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00500NABL
EAN/GTIN:
     5420072087955
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072087955 Ein einfacher, Designerstil und vielseitiger High-Bar-Tisch. Fred verfügt über einen Holz-Tisch und eine pulverbeschichtete Metallbasis im industriellen Stil. Es wird beispielsweise bei Ihrem nächsten Networking -Event bei Ihren Gästen ein Hit sein. Es wäre auch großartig in Ihrer Küche, wenn Sie sich vor der Arbeit einen Bissen schnappen. Der Fred High Bar -Tisch kann mit allen Arten von Barhockern aus unserer Sammlung kombiniert werden.

Breite in cm: 70
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 20,57
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzpulvermetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Hölzerne Holzplaque
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072087955, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch FRED 70x70x105, 5 cm, Holz, Natürlich, 20, 57 kg, BT00500NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.