Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch FRED 70x70x105,5 cm,Holz , Braun, 19,05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072088013
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00530BRWH
EAN/GTIN:
     5420072088013
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072088013 Ein einfacher, Designerstil und vielseitiger High-Bar-Tisch. Fred verfügt über einen Holz-Tisch und eine pulverbeschichtete Metallbasis im industriellen Stil. Es wird beispielsweise bei Ihrem nächsten Networking -Event bei Ihren Gästen ein Hit sein. Es wäre auch großartig in Ihrer Küche, wenn Sie sich vor der Arbeit einen Bissen schnappen. Der Fred High Bar -Tisch kann mit allen Arten von Barhockern aus unserer Sammlung kombiniert werden.

Breite in cm: 70
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 19,05
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Pulvermetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Kiefernholz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072088013, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch FRED 70x70x105, 5 cm, Holz, Braun, 19, 05 kg, BT00530BRWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,17*
€ 385,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.