Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Barhocker
>
Artikel
Kokoon® Design-Barhocker ESCAL 44,5x44,5x95,5 cm,Plastik / Polymer, Fehler,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5420072088631
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
BS03480LE
EAN/GTIN:
5420072088631
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
acryl barhocker
5420072088631 In einem industriellen und entschlossen untertriebenen Stil verfügt dieser Barstool über einen komfortablen und sanft gepolsterten Imitations-Leder-Sitz, einen in Polypropylen geformten Sitz im Rahmen Metall. Der Escalhocker verleiht Ihren informellen Barmahlzeiten und Ihren nächtlichen Gesprächen einen Hauch von Klasse!
360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 44,5
Farbe 1: Fehler
Gewicht KG: 7,2
Höhe in cm: 95,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 44,5
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Barhocker
>
Design-Barhocker
Weitere Suchbegriffe:
barhocker
,
barhocker 750mm
,
5420072088631
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Barhocker ESCAL 44
,
5x44
,
5x95
,
5 cm
,
Plastik / Polymer
,
Fehler
,
7
,
2 kg
,
BS03480LE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen