Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker AGOUTI MINI 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072089171
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS03650BRBL
EAN/GTIN:
     5420072089171
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072089171 Holen Sie sich Ihre intelligente Brille heraus, werfen Sie einige Eiswürfel ein und schlüpfen Sie auf den Agouti Mini Bar Stool. Der Abend beginnt hier. Agouti Mini hat alles: einen sanft gepolsterten Sitz und einen Sitz zurück, der mit weichem, lederähnlichem Mikrofaser bedeckt ist, und eine einfache Holzbasis, die mit einer Chromfußstütze umgeben ist. Dieser Barhocker ist eine ideale Ergänzung zum Retro-, modernen oder skandinavischen Innenraum im Stil und verleiht den starken, minimalistischen Dekoren eine gewisse Weichheit.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 10,01
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072089171, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker AGOUTI MINI 65, BS03650BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.