| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5420072089614 Herst.-Nr.: BS03870GENA EAN/GTIN: 5420072089614 |
| |
|
| | |
| 5420072089614 Basil Mini: Ein vierbeiniger Barhocker mit mittlerer Höhe, der im Allgemeinen in Bars und Restaurants oder unter Küchenstangen zu finden ist. Dieser besondere unterscheidet sich von anderen Mitgliedern seiner Rasse durch seinen sehr bequemen Velor -Sitz mit hohem Rücken und seiner Holzbasis mit einfacher und effizienter Fußstütze. Der Basilikum Mini ist oft für Abendgetränke mit Freunden oder am Morgen für das Familienfrühstück zu sehen. Es fühlt sich in warmen Lebensräumen zu Hause an, egal ob Retro oder modern im Design.
360 Grad Drehung: Nein Breite in cm: 56 Farbe 1: Grün Farbe 2: Natürlich Gewicht KG: 12,83 Höhe in cm: 103 Höhenverstellung: Nein Länge in cm: 48 Material 1: Textil Material 2: Holz- oder abgeleitet Max. Tragfähigkeit: 100 Kg Montage notwendig: ja Rück-Breite: 40,0 cm Rück-Höhe: 40,0 cm Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung. Sitzbreite: 44,0 cm Sitzhöhe: 66,0 cm Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung. Sitztiefe: 40,0 cm Stapelbar: nein Verwendung im Außenbereich: nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072089614, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker BASIL MINI 48x56x103 cm, Textil, Grün, 12, 83 kg, BS03870GENA |
| | |
| |