Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch KOKIDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072090313
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00550NA
EAN/GTIN:
     5420072090313
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
5420072090313 Der Kokido High Table ist immer in Mode. Mit einer verblüfften MDF -Tischplatte und einer festen Holzbasis, die als Fußstütze dienen kann, ist Kokido so funktionsfähig wie elegant. Das schlanke Design ist erfrischend und passt zu vielen unserer Barhocker. Es wird in einer skandinavischen, minimalistischen oder zeitgenössischen Küche im Stil sowie in den Essgebieten trendiger Restaurants gut aussehen, die nach Authentizität und Natürlichkeit anstreben.

Basismaterial: MDF natürlicher Farbchrom
Breite in cm: 70
Farbe 1: Natürlich
Gewicht KG: 21,45
Höhe in cm: 105
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Materialstruktur: Hevea Massivholz natürliche Farbe
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: MDF natürlicher Farbchrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072090313, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch KOKIDO, BT00550NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.