Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker PANTER MINI 41x41x87 cm,Textil, Schwarz, 10,01 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072093215
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04020BLBL
EAN/GTIN:
     5420072093215
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5420072093215 Der Panter Mini ist ein auffälliger Snackhocker mit mittlerer Höhe. Elegant, weich und luxuriös und verbessert Ihre Theke oder Ihre Kücheninsel im Vintage-Stil. Der Sitz und seine Rückenlehne sind gepolstert und mit einem hochwertigen Stoff bedeckt. Die Basis kombiniert Holz und gebürstetes Metall für einen atemberaubenden visuellen Effekt. Die Fußstütze, das Sahnehäubchen, umgibt die vier Beine und verleiht dem Panter Mini einen ultra-chischen Look.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 10,01
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072093215, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker PANTER MINI 41x41x87 cm, Textil, Schwarz, 10, 01 kg, BS04020BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.