Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker CIRKEL MINI 41x41x87 cm,Textil, Schwarz, 10,01 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072093291
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04060BLNA
EAN/GTIN:
     5420072093291
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker stoff
5420072093291 Der Cirkel Mini-Snackhocker mit mittlerer Höhe ist eine natürliche Schönheit. Holzbeine, ein Metallfußlauf und ein breiter Stoffsitz: drei einfache Zutaten für ein Gewinnergebnis. Sein zurückhaltendes Design und seine Robustheit sorgen für ein zeitloses Aussehen. Cirkel Mini kann einem modernen Dekor sowohl einen Hauch von Spaß als auch einen Hauch von Chic zu einem skandinavischen bringen. Es ist der Partner der Wahl für Abende mit Freunden, um Ihre Kücheninsel. Es lässt alle auch gut aussehen.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 41
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 10,01
Höhe in cm: 87
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 41
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 120 Kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 32,0 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 36,0 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 32,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5420072093291, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker CIRKEL MINI 41x41x87 cm, Textil, Schwarz, 10, 01 kg, BS04060BLNA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.