Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehtisch MYRIAM 35x120x75 cm,Holz , Schwarz,17,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5420072099354
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CT01050BLBL
EAN/GTIN:
     5420072099354
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5420072099354 Dies ist ein gelegentlicher Tisch, der jeden Raum verbessert. Myriam ist robust, schlank und elegant, was zu den meisten Innenausstattungen passt. Myriam wird schlank, leicht und diskret aus Holzfurnier und Thermo lackiertem Metall und werden auf subtile Weise eine Eingangshalle, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer oder ein kleineres Wohnzimmer mit industriellem, modernem oder minimalistischem Dekor auslassen.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 17,2
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 35
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 35,0 cm
Tisch Länge: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: Holzschwarz -Chromplatte
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, 5420072099354, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehtisch MYRIAM 35x120x75 cm, Holz, Schwarz, 17, 2 kg, CT01050BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.